日本ジッパーチュービング
導電性マスキングテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50m)
注文コード
57672144
品番
LM-044B-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
テープ幅(mm)
25、マスキングフィルム幅:21
材質
マスキングフィルム:ポリエステルフィルム、導電テープ:錫メッキ銅箔、粘着剤:導電性合成樹脂粘着剤
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.055(剥離紙含む)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57672144
LM-044B-25
62693725
LM-044B-LF-25
導電性マスキングテープ
日本ジッパーチュービング
1巻(50m)
¥
63,980
税込
¥
70,378
メーカーモデルチェンジ品です。