曜日別特売

ハンドリーマ (百分台)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は刃径Dなど210種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径D(Φmm)
5.56
注文コード
58259004
品番
HRM556
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
刃径D(Φmm)
5.56
刃長l1(mm)
45
全長L(mm)
95
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク径d(Φmm)
5.5
ねじれ角(°)
直刃
シャンク長l2(mm)
38
刃径公差(mm)
+0.005~ 0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58259406
2023-12-06
用途: 加工不良の修正
サービス業

ホームセンターなどでは置いていない物が、即納して頂出て非常に助かります。

対象商品 : 58259293
2014-08-18
用途: 穴径の仕上げ加工

切れ味もよく、寸法も間違いなく出るので安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする