日研工作所
超硬ミルリーマ
HMM-32.5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
32.5
32.5
32.5
33
6.5
7
7.5
8.5
9
9.5
10.5
11
11.5
12.5
13
13.5
14.5
15
15.5
16.5
17
17.5
18.5
19
19.5
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
48.5
49
49.5
50
全長L(mm)
325
325
325
130
140
150
165
170
175
180
200
205
210
220
230
240
250
255
260
300
330
335
340
350
385
刃長l1(mm)
39
25
29
30
33.5
39
46
49
51
56
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58605391
品番
HMM-32.5
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
刃長l1(mm)
39
全長L(mm)
325
刃径(Φmm)
32.5
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
テーパシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。