曜日別特売
MX-6.0 超硬ブローチリーマ 日研工作所 58607227

超硬ブローチリーマMX-6.0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
全長L(mm)130
130
140
150
165
170
175
180
200
205
210
220
230
240
250
255
260
300
325
330
335
340
350
385
刃長l1(mm)25
内容量1個注文コード58607227品番MX-6.0
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
加工穴D(mm)
6
刃長l1(mm)
25
全長L(mm)
130
材質
超硬
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
6
シャンク
テーパシャンク
MT
1
刃先
5.7
首下長l2(mm)
64.5
切削送り(mm/rev)
0.15~0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする