曜日別特売
MX-46.0 超硬ブローチリーマ 日研工作所 58607622

超硬ブローチリーマMX-46.0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)46
46
47
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
48
49
50
全長L(mm)340
340
130
140
150
165
170
175
180
200
205
210
220
230
240
250
255
260
300
325
330
335
350
385
刃長l1(mm)51
内容量1個注文コード58607622品番MX-46.0
参考基準価格(税別)¥115,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
加工穴D(mm)
46
刃長l1(mm)
51
全長L(mm)
340
材質
超硬
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
46
シャンク
テーパシャンク
MT
4
刃先
10.3
首下長l2(mm)
216
切削送り(mm/rev)
0.3~0.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする