曜日別特売
SRM-31.0 タフカットスキルリーマ 日研工作所 58609451

タフカットスキルリーマSRM-31.0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は刃径・切削送り・刃先など200種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
刃径(Φmm)
31
切削送り(mm/rev)
0.2~0.5
刃先
12.5
注文コード
58609451
品番
SRM-31.0
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
刃長l1(mm)
45
シャンク
テーパシャンク
全長L(mm)
300
刃径(Φmm)
31
刃形
スパイラル
MT
3
刃先
12.5
首下長l2(mm)
201
切削送り(mm/rev)
0.2~0.5
加工穴D(mm)
31
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする