日研工作所
タフカットスキルリーマ
SRM-32.5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・切削送り・刃先
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
刃径(Φmm)
32.5
注文コード
58609485
品番
SRM-32.5
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
刃長l1(mm)
45
シャンク
テーパシャンク
全長L(mm)
325
刃径(Φmm)
32.5
刃形
スパイラル
MT
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。