日研工作所
NCセンサリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・切削送り・刃長l1
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
刃径(Φmm)
49
切削送り(mm/rev)
0.25~0.6
刃長l1(mm)
60
注文コード
58622462
品番
NCS-49.0
参考基準価格(税別)
¥98,700
販売価格(税込)
¥98,890
販売価格(税別)
¥
89,900
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
49
刃長l1(mm)
60
全長L(mm)
310
刃径(Φmm)
49
シャンク径d(Φmm)
32
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
首下長l2(mm)
230
切削送り(mm/rev)
0.25~0.6
刃先l(mm)
14.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。