大阪魂
3カW-NW Pタイプナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
1セット(20000個)
1セット(18000個)
1セット(10000個)
1セット(7000個)
1セット(6000個)
1セット(5000個)
1セット(12000個)
1セット(8000個)
1セット(4000個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(3500個)
1セット(2000個)
1セット(1500個)
1セット(1000個)
1セット(800個)
1セット(700個)
1セット(1200個)
1セット(900個)
1セット(500個)
長さ(mm)
14
3
4
5
10
14
16
20
6
8
12
18
7
22
25
30
40
17
35
ねじの呼び
3.5
2
2.3
2.5
2.6
3
3.5
4
5
6
十字穴番号
2
1
2
3
全82種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59438700
品番
3.5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,202
販売価格(税別)
¥
8,365
バスケットに入れる
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
ねじの呼び
3.5
寸法D(mm)
3.56
表面処理
3価ホワイトクロメート
寸法C(mm)
3.65
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.3
ピッチ(山数/inch)
18
寸法dk(mm)
6