曜日別特売
4X12 3カW-NW Pタイプナベ 大阪魂 59439217

 

4X12 3カW-NW Pタイプナベ 大阪魂 59439217
4X12 3カW-NW Pタイプナベ 大阪魂 59439217
4X12 3カW-NW Pタイプナベ 大阪魂 59439217

3カW-NW Pタイプナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)12
ねじの呼び4
十字穴番号2
内容量1セット(2000個)注文コード59439217品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,324
販売価格(税別)
8,476

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ねじの呼び
4
寸法D(mm)
4.01
表面処理
3価ホワイトクロメート
寸法C(mm)
4.15
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.6
ピッチ(山数/inch)
16
寸法dk(mm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする