OSG(オーエスジー)
ヘッド交換式 PXSM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シャンク径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(mm)
24
注文コード
59545858
品番
PXM XP3225 PXSM250C25-10R000
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
全長(mm)
27.5
刃数
10
刃径(mm)
25
シャンク径(mm)
24
刃長(mm)
17.5
材質
XP3225
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)