※寸法図
大阪魂
スズコバ(+)B0ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(700個)
1セット(700個)
1セット(700個)
1セット(12000個)
1セット(10000個)
1セット(8000個)
1セット(6000個)
1セット(3500個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(2200個)
1セット(7000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(1500個)
1セット(2000個)
1セット(1800個)
1セット(1600個)
1セット(1400個)
1セット(600個)
1セット(800個)
1セット(1200個)
1セット(1000個)
1セット(900個)
1セット(500個)
1セット(450個)
1セット(350個)
1セット(400個)
長さ(mm)
35
3
4
5
6
8
13
14
16
18
10
12
20
7
15
22
35
40
45
25
30
ねじの呼び
3
2
2.3
2.5
2.6
3
3.5
4
5
6
十字穴番号
2
1
2
3
全91種類を一覧で見る
内容量
1セット(700個)
注文コード
59577607
品番
3X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,150
販売価格(税別)
¥
7,409
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
2
山数
(25.4mmに付き)24
表面処理
スズコバルト合金メッキ
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
3