曜日別特売
3.5X14 スズコバ(+)B0ナベ 大阪魂 59577729

※寸法図

3.5X14 スズコバ(+)B0ナベ 大阪魂 59577729
3.5X14 スズコバ(+)B0ナベ 大阪魂 59577729

スズコバ(+)B0ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1800個)
1セット(1800個)
1セット(12000個)
1セット(10000個)
1セット(8000個)
1セット(6000個)
1セット(3500個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(2200個)
1セット(7000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(1500個)
1セット(2000個)
1セット(1600個)
1セット(1400個)
1セット(700個)
1セット(600個)
1セット(800個)
1セット(1200個)
1セット(1000個)
1セット(900個)
1セット(500個)
1セット(450個)
1セット(350個)
1セット(400個)
長さ(mm)14
ねじの呼び3.5
十字穴番号2
内容量1セット(1800個)注文コード59577729品番3.5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,294
販売価格(税別)
10,267
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.5
寸法Q(mm)
1.73
寸法k(mm)
2.3
山数
(25.4mmに付き)20
表面処理
スズコバルト合金メッキ
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする