TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 料理道具
TAKAGI(高儀)の 鍋・釜・やかん
TAKAGI(高儀)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ガラス蓋ステンレス三層鋼両手鍋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59657097
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
熱伝導・保温性に優れた三層鋼。
熱伝導の良い鉄を保温性に優れた18-10ステンレスでサンド。
熱が素早く均等に伝わるので焦げ付きにくい。
調理具合が確認できるガラス蓋仕様。
材質
ガラス蓋、ガラス部/強化ガラス蓋(強化の種類:全面物理強化)
寸法(cm)
20
用途
調理に 。
材質(本体)
18-10ステンレス、鉄、18-10ステンレス(底厚0.8mm)
サイズ(cm)
20
材質(フレーム)
ステンレス鋼
材質(取手)
フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
アズワン品番
64-4071-67
材質(つまみ)
フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
満水容量(L)
3