TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無)32cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59671486 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、 軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・ 加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用して いますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応
取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。
握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。※蓋は、専用の蓋をご使用ください。
サンドイッチ三層底(16cm〜26cmの場合)
21-0ステンレス(0.8mm)
アルミニウム(0.5mm)
18-0ステンレス(0.8mm)

質量(kg)3.8 外径(Φmm)334 深さ(mm)320 板厚(mm)1 底径(Φmm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする