TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの やかん
18-8TKGマンモス広口ケトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59673340
品番
3L
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
182
口径(Φmm)
143
外径(Φmm)
194
底径(Φmm)
140