TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの やかん
18-8TKGマンモス広口ケトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59673349
品番
4L
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
196
口径(Φmm)
157
外径(Φmm)
212
底径(Φmm)
150