TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの やかん
18-8TKGマンモス広口ケトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59673367
品番
6L
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
221
口径(Φmm)
181
外径(Φmm)
240
底径(Φmm)
170