本体

アルミ半寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61954368 品番 ALHZND027
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋
◇内側に便利な目盛付
◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。
◇強度試験合格済み

用途ガス火専用 材質アルミニウム 質量(kg)約2.1 容量(L)10 目盛4/5/6/7/8 外寸(mm)287×287×180 板厚(mm)3 寸法(cm)27
注意
※IH(電磁調理器)ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする