本体
レストランサプライ
レストランサプライの 料理道具
レストランサプライの 鍋・釜・やかん
レストランサプライの 寸胴鍋
IH対応アルミ半寸胴鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61954709
品番
IALHZND024
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋
◇内側に便利な目盛付
◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。
◇強度試験合格済み
◇ガス火・IH(電磁調理器)兼用
用途
ガス火・IH(電磁調理器)兼用
材質
アルミニウム
質量(kg)
約1.8
容量(L)
7.5
目盛
1/2/3/4/5/6
外寸(mm)
256×256×170
板厚(mm)
3
寸法(cm)
24