本体

IH対応アルミ半寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61954824 品番 IALHZND042
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋
◇内側に便利な目盛付
◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。
◇強度試験合格済み
◇ガス火・IH(電磁調理器)兼用

用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用 材質アルミニウム 質量(kg)約5.6 容量(L)38 目盛10/15/20/25/30/35 外寸(mm)440×440×270 板厚(mm)3.6 寸法(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする