CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤)

(17件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(350mL×30本) 注文コード 62374534 品番 OT-708
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。
オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。
エンジンオイル3L〜4Lに1本の割合でご使用ください。

使用方法
オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。
【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】
注入後300〜500kmまたは5〜10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。
オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。
成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤 引火点(℃)200以上(COC) 密度(g/cm3)0.88(20℃) 外観黄色透明液体 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※目に入ると炎症を起こすことがあります。
※取り扱う際は必ず保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにしてください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
オイル交換前
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換前に入れてます。
気持ち的にエンジン内部が洗浄されているような感じです。

対象商品:
62374525
2025-10-06
用途:
オイル交換
エリック 様

遅延効果でかなり汚れが落ちるような感じ、値段が上がって残念です。

対象商品:
62374525
2024-09-16
用途:
オイル交換1週間前
サービス業

オイルを200ml抜いて本品を投入、1日30kmを1週間走行し、オイル交換・フィルター交換しました。
投入前とは比べるまでもなくオイル交換時にはオイルが真っ黒になっていましたので、効果はあると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62374525
2024-08-04
用途:
愛車の定期整備時に
運輸・通信業

遅効性の洗浄剤なので汚れを効率良く洗浄出来ると感じます
指定距離後にオイル&フィルター交換で性能も気持ち的にも満足です

対象商品:
62374525
2024-04-26
用途:
エンジンオイルのフラッシング
その他業種

軽のターボ車で使用。使用方法の記載にある300kmでオイルを交換。有名メーカーの遅効性と比べて洗浄力は抑え気味でより安心して使える印象を持ちました。(使用距離の違いもありますが、有名メーカーの物は交換時のオイルはかなりシャバシャバ、本品は粘度を保っているイメージ)
添加後の交換スパンから一般的な遅効性と即効性の中間の位置づけになりそうです。手頃な価格もあり、お試しに使ってみるのもよいかと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
62374525
2024-02-14
用途:
エンジンフラッシング
製造業

DB3FSマツダデミオ15万キロに添加。300kmか1週間でオイル交換との説明。

添加から100kmほど走ったところで、エンジンがかなり静かになってびっくりしました。カーオーディオが以前より良く聞こえるし、話し声もエンジンにかき消されない。もともとかなりうるさくなっていたエンジンだったので、効果は抜群でした。

300km走ったところでオイル交換し、こちらのメーカーのトリートメントも添加してみましたが、より静かになっている気がします。走行中はエンジンよりむしろ、路面の走行音のほうが聞こえるくらい。いずれも価格が手ごろなので試してみる価値はありですね。

対象商品:
62374525
2023-11-09
用途:
整備
コスモソリューション 様 (サービス業)

オイル交換の一週間前に本品を入れ、一週間普通に走行後にオイル交換しました。入れて後で抜くときにオイルの茶色っぽい色が濃くなったので、一定の効果があるようです。

対象商品:
62374525
2023-04-29
用途:
車に
医療・福祉・介護関連業

トヨタノア12万キロオーバーの車に使用してみました。
遅効性なのでこの洗浄剤を入れ、
約300km走行後にオイルとエレメントを交換してみましたが、
そこそこ走行してますので、交換時のオイルの色も、もともと黒っぽく、入れたからとくに汚れが出たという感じはしなかったです、
交換後の燃費も誤差範囲での変化のみ。
トータルでは体感できるものはないですが
精神的な効果はあるかもと思い、
値段も安いですし、即効性よりつまりなど不具合が出にくいかと考え、
年に一回程度は施工してみようかと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする