液色赤色成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/原液タイプ希釈不要使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統の点検をしてからご使用ください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)減っている量を確認し、適量を補充してください。色レッド系内容量(mL)200pH8.8密度(g/cm3)1.052(20℃)外観赤色液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応