※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAR COOL クーラント補充液

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 内容量(mL)300 注文コード62375006 品番RA-109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

クーラント補充液を補充することで、クーラントの性能をより長い期間持続させます。

液色赤色 成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/原液 タイプ希釈不要 使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統の点検をしてからご使用ください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)減っている量を確認し、適量を補充してください。 レッド系 内容量(mL)300 pH8.8 密度(g/cm3)1.052(20℃) 外観赤色液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※冷却水の温度が高いとき、開放弁を急に開けると、蒸気又は熱湯が吹き出す
恐れがあるので、高温時には絶対に開けないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする