日油技研工業
日油技研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日油技研工業の 温度計・温湿度計
日油技研工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
加熱積算ラベル(R) 不可逆/乾熱・湿熱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
63442479
品番
KS-80-20
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
加熱によりインジケーター部分が除々に変色します。乾熱加熱・湿熱加熱でご使用いただけます。「加熱積算ラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途
加熱処理工程確認用に。
仕様
条件:80℃-20分
サイズ
14×30mm
アズワン品番
6-8593-01
保管環境
冷蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000