※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの 各種用途バルブ
ベローズバルブ_ニューV-seriesベローズバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63541977
品番
VUBFH-96P-3.2-V
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
真空
仕様
●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2
材質
ASTM A479 316
接続部のサイズ
3.2
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法L(mm)
53.1
呼び径
3.2
寸法H(mm)
50.1
温度(℃)
-62〜315
最高使用圧力(MPa)
6.89
寸法A(mm)
53.1
オリフィス径(Φmm)
3.8
寸法B(mm)
22.3
接続方式
ニューV-Lok継手
接続形式
2圧縮リング方式
最高使用温度(℃)
315
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-62
クリーン度
1級禁油
関連資料:
(18.65MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材