※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの 各種用途バルブ
ベローズバルブ_ニューV-seriesベローズバルブ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63541986
品番
VUBFH-96P-6.35-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
真空
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質
ASTM A479 316
接続部のサイズ
6.35
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法L(mm)
57.7
呼び径
6.35
寸法H(mm)
50.1
温度(℃)
-62〜315
最高使用圧力(MPa)
6.89
寸法A(mm)
57.7
オリフィス径(Φmm)
3.8
寸法B(mm)
22.3
接続方式
ニューV-Lok継手
接続形式
2圧縮リング方式
最高使用温度(℃)
315
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-62
クリーン度
1級禁油
関連資料:
(18.65MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材