CNMM120408N-HG AC8020P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64268386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8[08]
注文コード
64268386
品番
CNMM120408N-HG AC8020P
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
切刃長さ(mm)
12.9
精度
M
寸法D1(Φmm)
5.16
勝手
なし[N]
チップ色
金色
切刃(mm)
12
コーティング
AC8020P
高さ公差(mm)
0.13
ブレーカ
HG
切削領域
重切削
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
0.13
内接円公差(mm)
0.08
ブレーカすくい角(°)
0
使用インサート
菱形[C]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
0[N]
チップ溝・穴記号
M
内接円IC(mm)
12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする