曜日別特売
TNGG160402R-FY T2500Z スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64270660

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1セット(10個)
材質
コーテッドサーメット・T2500Z
コーナー半径(mm)
0.2[02]
注文コード
64270660
品番
TNGG160402R-FY T2500Z
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質
コーテッドサーメット・T2500Z
切刃長さ(mm)
16.5
精度
G
寸法D1(Φmm)
3.81
勝手
右[R]
チップ色
金色
切刃(mm)
16
高さ公差(mm)
0.025
ブレーカ
FY
切削領域
仕上切削
コーナー半径(mm)
0.2[02]
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
0.13
内接円公差(mm)
0.025
ブレーカすくい角(°)
15
使用インサート
正三角形[T]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
60
逃げ角(°)
0[N]
チップ溝・穴記号
G
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする