CCGT09T304MN-SI T2500Z スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64296727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1セット(10個)
材質
コーテッドサーメット・T2500Z
コーナー半径(mm)
<0.4[04]
注文コード
64296727
品番
CCGT09T304MN-SI T2500Z
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質
コーテッドサーメット・T2500Z
切刃長さ(mm)
9.7
精度
G
寸法D1(Φmm)
4.4
勝手
なし[N]
チップ色
金色
切刃(mm)
09
高さ公差(mm)
0.025
ブレーカ
SI
切削領域
軽切削
コーナー半径(mm)
<0.4[04]
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
0.13
内接円公差(mm)
0.025
ブレーカすくい角(°)
15
使用インサート
菱形[C]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
3.97[T3]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
7[C]
チップ溝・穴記号
T
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする