※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
1792
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4[04]
注文コード
64297251
品番
VCMT080204N-SU AC5005S
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.3
精度
M
寸法D1(Φmm)
2.3
勝手
なし[N]
チップ色
銀色
切刃(mm)
08
コーティング
AC5005S
高さ公差(mm)
0.08
ブレーカ
SU
切削領域
軽切削
コーナー半径(mm)
0.4[04]
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
0.13
内接円公差(mm)
0.05
ブレーカすくい角(°)
8
使用インサート
菱形[V]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
2.38[02]
頂角(°)
35
逃げ角(°)
7[C]
チップ溝・穴記号
T
内接円IC(mm)
4.76
注意
※画像は代表画像を使用しています。