曜日別特売
VCGT110301R-FX AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64299089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.1[01]
注文コード
64299089
品番
VCGT110301R-FX AC1030U
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
11.1
寸法D1(Φmm)
2.8
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切刃(mm)
11
コーティング
AC1030U
みぞ穴
T
ブレーカ
FX
切削領域
仕上切削
コーナー半径(mm)
0.1[01]
穴の有無
あり(円筒穴+片面取)
ブレーカすくい角(°)
15
ブレーカの有無
片面
ブレーカ種類
勝手付き
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
35
逃げ角(°)
7[C]
等級記号
G
内接円IC(mm)
6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする