VBGT160408MN-SI AC5015S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64301907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
<0.8[08]
注文コード
64301907
品番
VBGT160408MN-SI AC5015S
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
16.6
寸法D1(Φmm)
4.4
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切刃(mm)
16
コーティング
AC5015S
みぞ穴
T
切削領域
軽切削
コーナー半径(mm)
<0.8[08]
穴の有無
あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーカすくい角(°)
15
ブレーカの有無
片面
使用インサート
菱形[V]
ブレーカ種類
ポッキータイプ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
35
逃げ角(°)
5[B]
等級記号
G
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする