曜日別特売
SK-9020 和風スカート 風香(FU-KA) 67928029

SK-9020 和風スカート 風香(FU-KA) 67928029
SK-9020 和風スカート 風香(FU-KA) 67928029
SK-9020 和風スカート 風香(FU-KA) 67928029
SK-9020 和風スカート 風香(FU-KA) 67928029

和風スカート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
色江戸小紋・芥子
内容量1枚注文コード67928029品番SK-9020
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。

色
江戸小紋・芥子
サイズ
L
スカート丈(cm)
99
ヒップ(cm)
108
材質
ちりめん(ポリエステル100%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする