GCUL-2564-K6 キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68455881

GCUL-2564-K6 キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68455881
GCUL-2564-K6 キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68455881
GCUL-2564-K6 キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68455881
GCUL-2564-K6 キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68455881
GCUL-2564-K6 キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68455881
GCUL-2564-K6 キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68455881
GCUL-2564-K6 キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68455881
GCUL-2564-K6 キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 68455881

キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ウエスト(cm)68
サイズ11
色ネイビー
内容量1着注文コード68455881品番GCUL-2564-K6
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

360度どこから見てもスカートに見える「スカパン」デザインで、女性らしさと動きやすさを両立したキュロットです。
黒にはブロンズ、紺にはブルーを配色した繊細で美しいストライプ柄のニット素材を使用し、上品な印象を演出します。
ストレッチ性に優れた「マニフィーレ(R)」素材を採用し、美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴。
布帛のような高級感のある見た目で、オフィスから接客まで幅広いシーンにおすすめです。
ウエストは最大10cm伸びる「すごラク設計」で、長時間の着用も快適。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途
接客・オフィス事務 向け
色
ネイビー
サイズ
11
ウエスト(cm)
68
ヒップ(cm)
101.5
丈(cm)
60
仕様
10cm伸びるすごラクウエスト・裏地なし・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング
規格
女性用
シリーズ
PLATINAM STRIPES/ プラチナ・ストライプ
混率(%)
【表地】複合繊維(ポリエステル)49% ポリエステル46% キュプラ5%
機能
素材:防シワ・ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする