AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の 料理道具
AG(赤川器物製作所)の 鍋・釜・やかん
AG(赤川器物製作所)の 寸胴鍋
モリブデン目盛付 寸胴鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
26
注文コード
68926579
品番
33cm(手付)
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
18(クローム)-14(ニッケル)-3(モリブデン)を材質に使用していますので、18-8ステンレスよりも耐錆性、耐酸性にすぐれております。
容量(L)
26
板厚(mm)
0.8
内径(mm)
Φ330×H330
取手
有