AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の 料理道具
AG(赤川器物製作所)の 鍋・釜・やかん
AG(赤川器物製作所)の 寸胴鍋
18-8 半寸胴鍋(手付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
38
注文コード
68926701
品番
42cm
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の半寸胴鍋です。内蓋式なので、蓋の置き場に困りません。
容量(L)
38
板厚(mm)
1
内径(mm)
Φ420×H280
取手
有