6X15 (4マーク)アプセット小ねじ(鉄/黒クロメート) 大阪魂 69038016

(4マーク)アプセット小ねじ(鉄/黒クロメート)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(400本)
注文コード
69038016
品番
6X15
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
10
表面処理
BC(黒クロメート)
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
4
ねじの呼び
M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
568:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする