大阪魂
(7マーク)アプセット小ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700本)
1箱(700本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(450本)
1箱(300本)
長さ(mm)
15
15
16
20
25
30
35
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
69038025
品番
6X15
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
アプセット
ねじの呼び
M6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。