大阪魂
(+)パーチビス(皿(鉄/塗装ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000本)
1箱(3000本)
1箱(800本)
長さ(mm)
16
16
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000本)
注文コード
69046258
品番
3X16
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
材質
鉄(または標準)
表面処理
塗装ホワイト
頭部形状
皿
ねじの呼び
M3