低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 69473410 品番 6904-50001
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

セプタム微小破片の脱落を防止した設計で、複数回注入する場合でも再現性よく測定できます。
セプタムやバイアルからの溶出を低減しており、コンタミネーションの抑制ができます。
PFAS分析対応品フッ素フィルム不使用。

仕様PFAS分析用 スリット無セプタム付き青キャップ 材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、セプタム(接着剤不使用)/PEEK・シリコーン 厚さ(mm)(セプタム)Φ8.8×1 サイズ(キャップ)9-425 容量(mL)2 サイズ(mm)Φ9×12×32 アズワン品番60-2811-42 スリット(セプタム)無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする