曜日別特売
JEHR32X10-SA1 クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYO 70015766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
スイッチ数
1
仕様
ダストワイパ:標準
注文コード
70015766
品番
JEHR32X10-SA1
参考基準価格(税別)¥89,600販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980
ストローク(mm)
10
スイッチ
無接点スイッチ
ロッド先端形状
ピン形
配管位置
ロッド側めねじ
仕様
ダストワイパ:標準
種別
油圧
内径(Φmm)
32
シリーズ
JEHR
クランプ
オプション:なし
機種
リアマウント形
スイッチ数
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする