旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの 補修剤
旭エンジニアリングの ガラス補修
コードレスドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70495244
品番
WRSコードレスドリル
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
レジン液の通り道をつけるため先端にドリルを付けて使用します。
最終の仕上げ作業時に先端にフェルトバーをつけてコンパウンドで磨きます。
出力(W)
20
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜14000
本体寸法(mm)
150×Φ25
本体質量(g)
82
充電時間(時間)
バッテリー:約2(USBケーブル)
入力(W)
12
危険物の類別
非危険物
稼働時間(時間)
無負荷:約2(最高回転、無負荷時)
関連資料:
(10.61MB)
注意
※先端ビットを交換される時は、必ず電源OFFにしてください。
※作業前には必ず試運転を行い、回転速度、回転音に異常がないかをご確認ください。
※ビットはしっかり奥まで差し込み、しっかり締めて固定させてください。
※作業中はストッパーを押さないでください。機械の故障の原因となります。
※本体の汚れは乾いた布などで軽く拭いてください。
※小さなお子様や幼児の手の届かない所に保管してください。
※ビットは汚れない様に、よくお手入れしてください。
※高温にならない乾燥した所に保管してください。