本体

084-128-16-000 オリジナル プロフィ コレクション シチューポット フィスラー 72781435 084-128-16-000 オリジナル プロフィ コレクション シチューポット フィスラー 72781435 084-128-16-000 オリジナル プロフィ コレクション シチューポット フィスラー 72781435 084-128-16-000 オリジナル プロフィ コレクション シチューポット フィスラー 72781435 084-128-16-000 オリジナル プロフィ コレクション シチューポット フィスラー 72781435

オリジナル プロフィ コレクション シチューポット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72781435 品番 084-128-16-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,900
販売価格(税別)
29,000

フィスラー最高峰のステンレスシリーズ。
料理のプロフェッショナルも満足する優れた品質と機能が、ご家庭での料理をさらに美味しく仕上げます。シチューポットは、食材を茹でたり煮込んだりするのに最適。
<無水調理を可能にする重厚感のあるフタ>特殊なカーブを描いた形状のフタは、鍋内の蒸気の対流をよくすると同時に、蒸気を中央に集め水滴として落とします。重みのあるフタにより、食材の水分を逃さず調理するので、少量の水分でもしっとりと風味の良い仕上がりになります。
<熱くなりにくいハンドル>調理中でも熱が伝わりにくいコールドメタルハンドルを採用。ミトンも必要ありません。
<底厚三層カプセル構造とcookstar(R)(クックスター)サーミックベース>熱伝導の高いアルミ素材を保温性の高いステンレスで包み込んだフィスラー独自の構造。金属の膨張率を計算し、IHなどで加熱したときに底面が平らになるよう設計されており、熱ムラを作らず、効率よく熱を通します。また耐久性にも優れています。
<液だれしない気配り設計>鍋のフチは、どこから注いでも液ダレしない設計。キッチンツールを使わずに鍋の中身を移すことができ、鍋側面やキッチンを汚しません。
<高品質ステンレスを使用したサテン仕上げの美しいボディ>18-10 ステンレスを使用。そのままオーブンへ入れることもできます。(耐熱温度230℃)食器洗浄機の使用も可能です。
<調理に便利な目盛>鍋内側の目盛にクォート単位を追加。世界中のレシピに対応可能です。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 材質ステンレス・アルミニウム 質量(kg)約1.4 サイズ(cm)16 目盛最大目盛り表示(L):1.5 外形寸法(cm)18×27×14.5 耐熱温度(℃)230 高さ(cm)本体:11.5(フタ込み:14.5) 満水容量(L)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする