曜日別特売
ZH509-0.69-TIN クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機) 72849194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングZH509-0.69-TIN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は外径など960種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
外径(Φmm)
0.69
注文コード
72849194
品番
ZH509-0.69-TIN
参考基準価格(税別)¥11,570販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
外径(Φmm)
0.69
刃長(mm)
11
全長(mm)
50
外径公差(mm)
+0.008~+0.002
適合被削材種
アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
材質
超硬
コーティング
TINコーティング
シャンク径公差
h7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする