THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の 料理道具
THERMOS(サーモス)の 鍋・釜・やかん
THERMOS(サーモス)の 保温調理鍋
シャトルシェフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72911135
品番
KBJ-3001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
火からおろして余熱で煮込む。省エネ。保温調理後、そのまま保温OK。内鍋ふっ素コーティングでこびりつきにくい!ゆとりの時間が生まれます。素材のおいしさを活かします。
材質
本体:アルミニウム合金/、ステンレス鋼(クロム18%)
寸法(mm)
300×240×190
色
レッド
容量(L)
2.8
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
2.3
底面の厚さ(mm)
2.9(はり底を含む)
エコマーク認定番号
10 146 011