シャトルシェフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72911144 品番KBJ-3001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

火からおろして余熱で煮込む。省エネ。保温調理後、そのまま保温OK。内鍋ふっ素コーティングでこびりつきにくい!ゆとりの時間が生まれます。素材のおいしさを活かします。

材質本体:アルミニウム合金/、ステンレス鋼(クロム18%) 寸法(mm)300×240×190 クールグレー 容量(L)2.8 エコマーク認定認定 本体質量(kg)2.3 底面の厚さ(mm)2.9(はり底を含む) エコマーク認定番号10 146 011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする