ショウエイ
ショウエイの バルブ
ショウエイの ボールバルブ
手動五方弁バルブ 光輝
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
仕様
ろ過出口:右
注文コード
73521237
品番
KM2(右)
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過の水路を切り替えるための弁です。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
質量(kg)
3.2
仕様
ろ過出口:右
使用流体
温泉水・海水・オゾン水など
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
商品豆知識
配管工事を支える補助部材