SLASH
鳶レインウェア(上下組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73531371
品番
1177
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
4L
サイズ(cm)
XL
胸囲(cm)
138
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
85
裄丈(cm)
90
素材
PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8000mm)
色番
6