32634【ワケあり】 クロメートフック 大波 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73549939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32634【ワケあり】 クロメートフック 大波 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73549939
32634【ワケあり】 クロメートフック 大波 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73549939
32634【ワケあり】 クロメートフック 大波 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73549939

クロメートフック 大波

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード73549939品番32634【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)アウトレット
¥5,8984,798
用途スレート波板に商品状態※理由あり(未使用・未開封)材質鉄・クロメートメッキ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番119-7548質量(kg)3寸法L(mm)115寸法d(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする